Pyörrepoltin Turbojet-juotospistooleihin
Pyörrepoltin Powerjet/Turbojet juotospistooliin
PYÖRREPOLTIN METALJET 2,9KW
Tuotenro 0984870701
EAN 4053479982755
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kova- ja pehmytjuotoksiin
Polttimen halkaisija | 16 mm |
Kaasun kulutus 2-bar paineella /h | 230 g |
Teho paineella 2 bar | 2,9 kW |
Pehmeä juottam. 2-bar paineella | 50 mm |
Kovajuottam. 2-bar paineella | 20 mm |