Pyörrepoltin Turbojet-juotospistooleihin
Pyörrepoltin Powerjet/Turbojet juotospistooliin
PYÖRREPOLTIN POWERJET 2,2KW
Tuotenro 09849004
EAN 4045989002580
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kova- ja pehmytjuotoksiin
Polttimen halkaisija | 14 mm |
Kaasun kulutus 2-bar paineella /h | 170 g |
Teho paineella 2 bar | 2,2 kW |
Pehmeä juottam. 2-bar paineella | 40 mm |
Kovajuottam. 2-bar paineella | 18 mm |