Pysäköintivalon polttimo T4W HD Longlife Hyötyajoneuvoihin raskaaseen käyttöön
Pysäköintivalon polttimo, Heavy-Duty Longlife
POLTTIMO 24V 4W HD 13929
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Heavy-Duty Longlife tarkoittaa parempaa tärinänkestoa ja pidempää käyttöikää tavallisiin 24 V polttimoihin verrattuna. Polttimot on suunniteltu kestämään äärimmäisiä tieolosuhteita (tärinä), ja niiden käyttöikä on pitkä.
- Pidempi käyttöikä ja polttimon vaihtoväli
- Vahva helix-teknologia kestää äärimmäisiä tieolosuhteita
- Äärimmäinen kestävyys säästää kustannuksia ja estää käyttökatkot
- Käytettävissä kaikissa valotoiminnoissa
Tiedot(X)
Kevyet hyötyajoneuvot
Käyttöjännite | 24 V/DC |
Teho | 4 W |
Kanta | BA9s |