Pystylaakeriyksikkö Komposiitti/Rst
Laakeriyksikkö, MUCPPL MSB
LAAKERIYKSIKKÖ MUCPPL206 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korroosio on usein ongelma elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuden laakerikomponenteissa.
Toistuvissa tuotantolaitteiden pesuissa laakeriyksiköt ovat todella rankoissa olosuhteissa.
Komposiittirunkoinen pesä ja ruostumaton laakeri kestävat paremmin pesuja ja ovat helpommin puhdistettavissa verrattuna valurautayksiköihin.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ MUCPPL206 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 30 mm |
Kiinnitysväli (J) | 119 mm |
Pituus (L) | 163 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 12 mm |
Tuotteen paino | 540 g |