Pystylaakeriyksikkö
Laakeriyksikkö, PASEY INA
LAAKERIYKSIKKÖ PASEY50-N
Tuotenro 1780109280
EAN 4053479809601
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
INA pystylaakeriyksiköt ovat Eurooppalaisen ISO-standardin mukaisia Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla tukipintaan. Tämä versio soveltuu käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunnat ovat sekä vakioita että vaihtelevia. Laakeri lukitaan akselille sisärenkaalla olevilla kahdella pidätinruuvilla.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ PASEY50-N |
Kiinnitysväli (J) | 158 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 18 mm |