Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pystylaakeriyksikkö Silver sarja

Laakeriyksikkö, KP MSB
LAAKERIYKSIKKÖ KP001 MSB

Tuotenro 1781088510
EAN 4053479725901

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pesä kestää vaikeitakin olosuhteita varsinkin elintarviketeollisuudessa. Pidätinruuvikiinnitys akselille.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

LAAKERIYKSIKKÖ KP001 MSB

Sisähalkaisija (d)

12 mm

Kiinnitysväli (J)

56 mm

Pituus (L)

71 mm

Asennusreiän halkaisija (N)

8 mm

Tuotteen paino

90 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot