Pystylaakeriyksikkö Silver sarja
Laakeriyksikkö, KP MSB
LAAKERIYKSIKKÖ KP003 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ KP003 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 17 mm |
Kiinnitysväli (J) | 67 mm |
Pituus (L) | 85 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 8 mm |
Tuotteen paino | 160 g |