Pystylaakeriyksikkö Silver sarja
Laakeriyksikkö, KP MSB
LAAKERIYKSIKKÖ KP004 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ KP004 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 20 mm |
Kiinnitysväli (J) | 80 mm |
Pituus (L) | 100 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 10 mm |
Tuotteen paino | 230 g |