Pystylaakeriyksikkö Silver sarja
Laakeriyksikkö, KP MSB
LAAKERIYKSIKKÖ KP005 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ KP005 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 25 mm |
Kiinnitysväli (J) | 90 mm |
Pituus (L) | 112 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 10 mm |
Tuotteen paino | 290 g |