Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein
Puhdistusliina, Tex-Rein
PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pyyhintää ja puhdistamista ilman jäämiä
- Lähes nukkaamaton
- Erittäin imukykyinen
- Ei päästä väriä
Pitkäikäinen ja kestävä
- Äärimmäisen hyvä repäisylujuus ja vedenkestävyys
- Voidaan pestä, puristaa kuivaksi ja käyttää uudelleen
- Pitkä käyttöikä
- Kestää liuottimia
Voidaan ottaa pakkauksesta yksitellen erikoistaitoksen ansiosta
Käyttö pöydän päällä, pöytärasia
Aukko yläpuolella – soveltuu erinomaisesti mukaan otettavaksi tai suoraan työasemalle
Kiinnitys seinälle seinäpidikkeen avulla
Aukko alapuolella – liinat suojassa pölyltä ja roiskevedeltä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Soveltuu erinomaisesti pehmeiden ja herkkien pintojen puhdistamiseen, esimerkiksi maalattavan pinnan esikäsittelyyn ja maalatun pinnan jälkikäsittelyyn. Soveltuu erittäin hyvin myös paino- ja elektroniikkateollisuudelle.
- Valmistusmateriaalina DuPont Sontara®
- Uudelleenkäytettävä krepattu puhdistusliina kuiva- ja märkäpyyhintään, erittäin korkea repäisylujuus
- Soveltuu erittäin hyvin myös paino- ja elektroniikkateollisuudelle
- Maalattavan pinnan esikäsittely
- Herkät pinnat
Tuotepakkaus | Kertakäyttöinen annostelija |
Malli | Taittuvat kerrokset |
Liinojen/arkkien määrä | 150 KPL |
Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys | 38 x 27 cm |
Paino / m² | 69 g |
Väri | Turkoosi |
Terän/arkin/lehden pituus | 38 cm |
Terän/arkin/lehden leveys | 27 cm |
Materiaali | 56 % puumassaa, 44 % polyesteriä |