Pyyhkijänsulka, Flatblade Pro I
Pyyhkijänsulka, Flatblade Pro I
Tuotenro 0848333470
EAN 4062856533237
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo asentaa
- Asennetaan napsauttamalla paikalleen
- Adapterit on numeroitu nopeaa tunnistamista varten
Optimaalinen toiminta myös suurilla nopeuksilla (>130 km/h)
- Symmetrinen spoileri
- Nanopinnoite
Hyvä tuulenkestävyys
Painautuu tiukasti tuulilasiin ohuen muotoilun ansiosta
Uudelleenkäytettävä
Kumiosa on helposti vaihdettavissa uuteen
Sisältää kuusi numeroitua (1-6) adapteria yhden kutakin (adapteri 1 koukkuja varten esiasennettu)
Tiedot(X)
- Mahdollistaa uuden nivelettömän Flatblade-pyyhkimen jälkiasennuksen vanhempiin ajoneuvoihin
- Soveltuu suoraan uudempiin ajoneuvoihin, joissa on tehdasvarusteena uutta pyyhinteknologiaa edustavat pyyhkijänvarret
- Soveltuu tavanomaisiin ja OE-kiinnikkeisiin
- Voidaan asentaa sekä kuljettajan että matkustajan puolelle
- Voidaan käyttää synkronisissa ja asynkronisissa pyyhinjärjestelmissä ja sekä oikealta että vasemmalta ohjattavissa autoissa
Pituus (kokonaispituus) | 470 mm |
Pituus tuumina | 19 in |