Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

QL T-jatkoliitin SS 1.4571

T-jatkoliitin runko QL, A4, putki
QL 12 T-JATKOLIITIN SS 1.4571

Tuotenro 5974000302

EAN 4099618333941

-
QL T-jatkoliitin SS 1.4571

Tuotenro 5974000302

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

A4 dIN 24° T-liitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken halkaisija

12 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen tyyppi 2

Metrinen kierre

Nimellispaine PN

315

Materiaali

Haponkestävä teräs, AISI 316

Tuotteen paino

139 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot