QUICK knurl cutter holder C602 right shank 16x20 mm f. knurl cutters 21.5x5x8 mm
QUICK PIDN C602 R16X20 19100582
Tuotenro 1970936273
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | QUICK |
Manufacturer Part Number | 32000282 |
Vähintään työkappaleen halkaisijalle | 5 mm |
Enintään työkappaleen halkaisijalle | 250 mm |
Soveltuu pyällyskiekon halkaisijalle | 21,5 mm |
Varren leveys (a) | 16 mm |
Varren korkeus (b) | 20 mm |
Malli | Oikea |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82073010 |
Gross Weight | 0,134 kg |