Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

QUICK knurl cutter spare part set suitable for diameter of 21.5 mm

QUICK VARAOSASRJ 21,5 19100216

Tuotenro 1970934361

-
QUICK knurl cutter spare part set suitable for diameter of 21.5 mm

Tuotenro 1970934361
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
Application

Käytettäväksi pyällysjyrsimissä.

Execution

  • holkki sintratusta metallista, peitelevy ja kiinnitysruuvi

Advantage

  • vähän huoltotöitä sintratusta metallista valmistetun holkin ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

QUICK

Manufacturer Part Number

22BHR0508

Soveltuu pyällyskiekon halkaisijalle

21,5 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

0,015 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot