Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

QUICK knurl cutter spare part set suitable for diameter of 8.9 mm

QUICK VARAOSA SRJ 8.9MM 19100089

Tuotenro 1970936274

-
QUICK knurl cutter spare part set suitable for diameter of 8.9 mm

Tuotenro 1970936274

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

QUICK

Manufacturer Part Number

22BHR0506

Soveltuu pyällyskiekon halkaisijalle

8,9 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot