Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

QUICK knurl cutting tool set, A1, FL/KF, 1 each of shaft 10.0x16,12x16,16x16

QUICK SRJ A1, FL/KF 19100380

Tuotenro 1970934362

-
QUICK knurl cutting tool set, A1, FL/KF, 1 each of shaft 10.0x16,12x16,16x16

Tuotenro 1970934362
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
Application

Pyällysprofiilien muodostamiseen standardien DIN 82 RAA, RGE 45° ja RGE 30° mukaisesti teräksen, ruostumattoman teräksen, ei-rautametallien ja valuraudan materiaaliryhmissä.

Execution

  • Sarja koostuu: yksi kutakin vaihdettava FL/KF-pää, yksi kutakin akselit 10x16, 12x16, 16x16, joissa on holkit sintratusta metallista, asetusmittari, käyttöohjeet, leikkuutiedot ja käyttöavain

Advantage

  • Joustava käyttää vaihdettavien varsien ansiosta ja soveltuvuus käyttöön oikea- ja vasenkätisenä työkaluna pääkarassa ja vastakarassa
  • Välyksetön kiinnitys takaa hyvän pinnan laadun ja pitkän käyttöiän
  • Käyttäjäystävällinen asetus ilman purkamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

QUICK

EAN

4039247542734

Manufacturer Part Number

32000040

Vähintään työkappaleen halkaisijalle

3 mm

Enintään työkappaleen halkaisijalle

50 mm

Mahdollinen jako vähintään/enintään

0,4-2,0 mm

Soveltuu pyällyskiekon halkaisijalle

14,5 mm

Varren pituus

80 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82073010

Gross Weight

0,974 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot