QUICK knurl cutting tool set, A2 FL/KF, 1 each of shafts 20.0 x 25.25 x 25
QUICK SRJ A2 FL/KF 19100390
Tuotenro 1970934363
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pyällysprofiilien muodostamiseen standardien DIN 82 RAA, RGE 45° ja RGE 30° mukaisesti teräksen, ruostumattoman teräksen, ei-rautametallien ja valuraudan materiaaliryhmissä.
Execution
- Sarja koostuu: yksi kutakin vaihdettava FL/KF-pää, yksi kutakin akselit 20x25, 25x25, joissa on holkit sintratusta metallista, asetusmittari, käyttöohjeet, leikkuutiedot ja käyttöavain
Advantage
- Joustava käyttää vaihdettavien varsien ansiosta ja soveltuvuus käyttöön oikea- ja vasenkätisenä työkaluna pääkarassa ja vastakarassa
- Välyksetön kiinnitys takaa hyvän pinnan laadun ja pitkän käyttöiän
- Käyttäjäystävällinen asetus ilman purkamista
Tiedot(X)
Brand | QUICK |
EAN | 4039247953332 |
Manufacturer Part Number | 32000045 |
Vähintään työkappaleen halkaisijalle | 5 mm |
Enintään työkappaleen halkaisijalle | 250 mm |
Mahdollinen jako vähintään/enintään | 0,4-2,0 mm |
Soveltuu pyällyskiekon halkaisijalle | 21,5 mm |
Varren pituus | 110 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82073010 |
Gross Weight | 2,600 kg |