Quick-drive screw with twin thread
Quick-drive screw with twin thread
-QDRIV-DPGW-H2-(PHR)-3,9X35/28
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 3,9 mm |
Längd (l) | 35 mm |
Gänglängd | 28 mm |
Huvuddiameter (dh) | 8,5 mm |
Internt drev | H2 |
Material | Stål |
Yta | Fosfaterad |
Huvudtyp | Signalhornsformat huvud |
Gängformat | Dubbelgänga |
Spetsens form | Spets |
RoHS-kompatibel | Ja |