R-13 Kaksoiskannakepiikki Wip-pusseille
Koukku R-13
KOUKKU WIP-PUSSILLE 157-3 MM R13
Tuotenro 2499831484
EAN 4056807020358
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kannakepiikki reikätauluun
- Kantavuus 1 kg
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 157 mm |
Koukun halkaisija | 3 mm |
Pohjalevyn leveys | 20 mm |
Pohjalevyn korkeus | 40 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!