Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

R-2 Kaksoiskannakepiikki

Koukku R-2
KOUKKU R-2 150X6X25 MM

Tuotenro 0962830372

EAN 4053479979205

-
R-2 Kaksoiskannakepiikki

Tuotenro 0962830372

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kannakepiikki reikätauluun.



  • Kannakepiikki reikätauluun

  • Kantavuus 10 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Koukun halkaisija

6 mm

Pohjalevyn leveys

45 mm

Pohjalevyn korkeus

40 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X1000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X2000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X500 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X1000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X2000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot