R-30 Viistokannake
Koukku R-30
KOUKKU R-30 100X6 MM
Tuotenro 0962832731
EAN 4053479979373
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kannakepiikki reikätaululle
- Kantavuus 10 kg
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 85 mm |
Koukun halkaisija | 6 mm |
Pohjalevyn leveys | 20 mm |
Pohjalevyn korkeus | 40 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!