R-49 kannatin
Ruuvimeisseliteline R-49
RUUVIMEISSELITELINE R-49
Tuotenro 0962838366
EAN 4099618137792
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reikälevyyn kiinnitettävässä ruuvimeisselitelineessä on 20 reikää erikokoisille ruuvimeisseleille. Telineen avulla ruuvimeisselit ovat aina käden ulottuvilla ja helposti löydettävissä.
- Kannatin kiinnitetään reikälevyyn
- Telineessä 20 reikää 10 x Ø12 mm ja 10 x Ø 6,5mm
Tiedot(X)
Leveys | 300 mm |
Syvyys | 70 mm |
Korkeus | 40 mm |