R1 Suora kannakepiikki
Koukku R-1
KOUKKU R-1 200X6 MM
Tuotenro 0962830240
EAN 4053479979120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kannakepiikki reikätauluun
- Kantavuus 10 kg
- Kantavuus 6 kg / tuote 0962 830 240
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
Koukun halkaisija | 6 mm |
Pohjalevyn leveys | 20 mm |
Pohjalevyn korkeus | 40 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!