R1 universal cleaner
R1 universal cleaner
R1 UNIVERSALRENGÖRING 5 L
Varunr. 0893125005
EAN-nummer 4045989823772
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 5 l |
Produktvikt (per artikel) | 5500,000 g |
Behållare | Behållare |
Lukt/doft | Citron |
Färg | Orange |
PH-värde/villkor | 9,4 / i koncentrat |
Densitet/villkor | 1,04 g/cm³ / vid 20 °C |
Ingrediensernas förhållande | Blandbart i alla proportioner |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 80 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Month / vid 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!