Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RED ROOSTER pneumatic marker with engraving needle fine

PAINEILMAMERKINTÄKYNÄ 78043010

Tuotenro 1970928347

-
RED ROOSTER pneumatic marker with engraving needle fine

Tuotenro 1970928347
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
Application

Merkintöjen ja etikettien tekemiseen metalliin, lasiin, muoveihin ja karkaistuun teräkseen.

Execution

  • Kunnossapitoyksikkö, esim. nro 75424, on liitettävä etupuolelle
  • Kiertoventtiili virran kytkemistä ja katkaisemista varten
  • Letku 2 m

Advantage

  • Toimii noin 3 kertaa suuremmalla taajuudella kuin perinteiset paineilmakäyttöiset versiot

scope of supply and services

Kaiverrusneulalla, keskikokoinen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

RED ROOSTER

EAN

8717981000548

Manufacturer Part Number

RRI-9010

Iskujen määrä vähintään/enintään

500-600 rpm

Ilman kulutus vähint./enint.

25-30 l/min

Letkun sisähalkaisija

4,0 mm

Käyttöpaine

6 bar

Tärinä

0,7 m/s²

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

62 dB

Paino

0,25 kg

Pituus (kokonaispituus)

160 mm

Kotelon halkaisija

17 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84671900

Gross Weight

0,374 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kaiverrusneula, keskikokoinen

RED ROOSTER
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot