REFILLOmat-täyttöjärjestelmä
Täyttöjärjestelmä, Refillomat
TÄYTTÖASEMA PUHD.SPRAY
ORSY
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ympäristöystävällinen
– vähemmän jätettä, ei myrkyllisiä ponneaineita
Koodatut pullotelineet lisäävät turvallisuutta
Ainoastaan oikeanlainen pullo sopii yhteenkuuluvan aseman kanssa.
- Helpottaa käsittelyä
- Vähentää varastointiin käytettävää tilaa
- Vähentää kustannuksia perinteisiin aerosolipulloihin verrattuna
- Turvallisuus testattu CE-sertifioinnin edellyttämien vaatimusten ja konedirektiivin mukaisesti
Sähköstaattisten purkausten ja niihin liittyvän räjähdysvaaran ehkäisemiseksi REFILLOmat-asema on maadoitettava asianmukaisesti mukana toimitettavalla maadoituskaapelilla. Sähköstaattinen purkaus saattaa aiheuttaa liuotinhöyryjen räjähtämisen. Kun käytät syttyviä nesteitä 20 litran kanistereissa, käytä ORSYProtec-kanisterikantta.
REFILLOmat-järjestelmä on tarkoitettu REFILLOmat-pullojen täyttämiseen paineilmalla ja Würthin hyväksymillä tehoaineilla asianmukaisesti merkittynä. Emme ota vastuuta, jos asiakas käyttää kolmansien osapuolten aineita, liuottimia tai kemikaaleja tai täyttää REFILLOmat-pulloja muilla kuin määrätyillä tehoaineilla.
Tiedot(X)
- 1. Ilmaa pullo ennen täyttöprosessia
- 2. Paina tyhjää pulloa koodauslevyä vasten, kunnes se napsahtaa paikalleen
- 3. Täyttöprosessi käynnistyy automaattisesti (kesto noin 6 s)
- 4. Paina vapautusmekanismi alas ja poista täytetty pullo
Leveys x korkeus x syvyys | 140 x 275 x 330 mm |
Materiaali | Teräslevy |
Pinnoite | Jauhemaalattu |
Tuotteen paino | 4700 g |
Soveltuu aktiiviselle ainesosalle | Jarrujenpuhdistusaine |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!