REFILLO®mat-täyttöpullo
REFILLOmat-pullo
REFILLOMAT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
REFILLOmat on turvallinen käyttää
REFILLOmat täyttää säädösten asettamat vaatimukset
- CE-merkintä: testattu konedirektiivien mukaisesti
- Würthin vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Käyttöopas sisältää kaikki tarvittavat tiedot turvallista asennusta ja käyttöä varten
- Maadoituskaapeli sähköstaattisia purkauksia varten
Soveltuu erinomaisesti suurten määrien käsittelyyn
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Soveltuu vaikuttavalle aineelle | Vuodonilmaisin |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |