Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

REFILLO®mat-täyttöpullo

REFILLOmat-pullo

Tuotenro 089188116

EAN 4061975640956

-
REFILLO®mat-täyttöpullo

Tuotenro 089188116
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
Turvallinen ja taloudellinen järjestelmä suihkepullojen automaattiseen täyttämiseen tehoaineella ja paineilmalla

REFILLOmat on turvallinen käyttää



REFILLOmat täyttää säädösten asettamat vaatimukset


  • CE-merkintä: testattu konedirektiivien mukaisesti

  • Würthin vaatimustenmukaisuusvakuutus

  • Käyttöopas sisältää kaikki tarvittavat tiedot turvallista asennusta ja käyttöä varten

  • Maadoituskaapeli sähköstaattisia purkauksia varten
Huomautus

Soveltuu erinomaisesti suurten määrien käsittelyyn

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vaikuttavalle aineelle

Teollisuuspuhdistusaine

Sisältö/tilavuus

400 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot