Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

REMS die stock set, electric Amigo R 1/2 - 2

REMS AMIGO R1/2-2 13735120

Tuotenro 1970911608

-
REMS die stock set, electric Amigo R 1/2 - 2

Tuotenro 1970911608

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Whitworth-kartioputkikierteen ISO 7-1 ulkokierteiden sähköiseen leikkaamiseen erittäin vaikeasti saavutettavien kierteiden korjauksen ja asennuksen aikana.

Execution

  • Amigo 2 -tyyppi, 1 700 W:n moottori R1/8-2:lle, sähköinen käsikierresorkka yleismoottorilla 230 V, 50/60 Hz, kaksinkertainen eristys VDE:n (CEE) mukaisesti, myötäpäivään ja vastapäivään pyöriminen, tukikiinnike molempiin pyörimissuuntiin ja 6 leikkuupäätä R1/8-2:lle, teräskotelossa, jossa on kantokahva

Advantage

  • Kompakti, vankka ja sopii käyttöön rakennustyömailla, voidaan käyttää välittömästi missä tahansa jopa ilman ruuvipuristinta, kapea muotoilu ahtaita paikkoja varten
  • Vakaa, kompakti ja huoltovapaa mekanismi, jossa on vankka ja tehokas 1 200 W:n yleismoottori ja 30 %:n suorituskyvyn parannus automaattisen hiiliharjasäädön ansiosta pyörimissuunnan vaihdossa, huipputeho jopa 1 800 W. Suuri leikkausnopeus 35-27 r/min. Turvakärkikytkin
  • Voidaan käyttää välittömästi missä tahansa jopa ilman ruuvipuristinta, kapea muotoilu ahtaisiin paikkoihin, moottori painaa vain 3,5 kg, ei ylhäältä raskas (soveltuu myös yksikätiseen käyttöön), täydellinen ja turvallinen nopeasti vaihdettavien leikkuupäiden kiinnitys
  • Kompakti muotoilu, korkea leikkuumateriaalin laatu ja leikkuupään tarkka käsittely takaavat helpon leikkaamisen ja kierteityksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

REMS

EAN

4039247078301

Manufacturer Part Number

540020 R220

Kierteitysalue vähintään/enintään, brittiläinen yksikköjärjestelmä

1/2-2 in

CN-nimike/tuontikoodinro

84672985

Gross Weight

21,500 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot