Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

REPLAST-muovin pohjustusaine

REPLAST-tartuntapohjuste muoville
REPLAST-POHJUSTUSAINE 200 ML

Tuotenro 08935002

EAN 4050641134295

-
REPLAST-muovin pohjustusaine

Tuotenro 08935002
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
Tartuntaa parantava pohjustusaine yleisimmille muoveille

Pohjustusaine muoville parantaa REPLAST-muoviliimojen tartuntaa eri muovipinnoille.

Huomautus

Varmista pintojen yhteensopivuus testaamalla tuotetta ensin.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja on toiminut vilpillisesti. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Pohjustusaine muoville parantaa REPLAST-muoviliiman tartuntaa eri muovipinnoille.

Ohjeet

Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros pohjustusainetta esikäsitellyille osille noin 30 cm:n etäisyydeltä ja anna haihtua vähintään 5 minuuttia 23 °C:ssa ennen liimauksen aloittamista. Pidä aerosolipurkkia pystyasennossa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisältö/tilavuus

200 ml

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot