Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

REPLAST-muovin puhdistusaine

REPLAST-muovinpuhdistusaine
REPLAST-PUHDISTUSAINE 500 ML
REPLAST

Tuotenro 08935001
EAN 4050641134127

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaivattomaan ja perusteelliseen puhdistukseen
  • Tehokas puhdistaja

  • Poistaa rasvaa
Huomautus

Varmista pintojen yhteensopivuus testaamalla tuotetta ensin.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja on toiminut vilpillisesti. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Muovin puhdistusaine irrottaa ja poistaa helposti lian, kuten silikonijäämät, hyönteiset, öljyn ja rasvan. Soveltuu erityisesti autoalan puhdistustehtäviin (puskurit ja kaikki muut muoviosat). Myös esimerkiksi asuntovaunujen, urheiluveneiden ja muovisten puutarhakalusteiden puhdistukseen.

Ohjeet

Suihkuta tasaisesti puhdistettaville pinnoille. Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 2 minuuttia, ennen kuin pyyhit sen kuivaksi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi aina yhteen suuntaan. Käytä aina uutta liinaa.

Sisältö/tilavuus

500 ml

pH-arvo

12,1

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili Puuvillaveluuri nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot