RIDGID inspection camera CA25 17 mm camera head, 90 cm rigid cable
RIDGID ENDOSKOOPPI-CA25-41500025
Tuotenro 1970927269
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Yksityiskohtaisiin silmämääräisiin tarkastuksiin lyhyellä etäisyydellä.
Execution
- 2,4 tuuman LCD-värinäyttö, tarkkuus 480 x 234 pikseliä
- Alumiininen kamerapää, jossa erittäin kirkas LED-valo
- Joustava kamerakaapeli, vedenpitävä 3 metriin asti
Advantage
- Reaaliaikaisten kuvien lähetys ulkoiseen laitteeseen videolähdön kautta
- Digitaalinen 180°:n näytön kierto mahdollistaa kuvan pystysuuntaisen näytön
scope of supply and services
micro CA-25™, kamerapää 17 mm, 0,9 m:n RCA/cinch-kaapeli, kiinnitettävät työkalut: peili, koukku ja magneetti, 4 x 1.5 V:n AA-paristoa, kuljetuslaukku
Tiedot(X)
Brand | RIDGID |
EAN | 0095691400437 |
Manufacturer Part Number | 40043 |
Malli | micro CA-25 |
Kamerapään halkaisija | 17 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 0,9 m |
Näytön resoluutio | 480 x 234 px |
Näytön koko | 2,4 in |
Kuvan kääntyminen | 360° (2 x 180°) |
Näkökenttä | 72 astetta |
Ulkoinen muisti SD-kortilla | Enintään 32 Gt |
LED-lamppujen määrä | 4 KPL |
Kamerakaapeli, pidennettävä | Ei |
Puheen tallennus | Ei |
Kuvan, videon ja äänen tallennus | Ei |
Videolähtö | PAL |
Akkujen / paristojen määrä | 4 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Mignon AA |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85258900 |
Gross Weight | 2,129 kg |