RIDGID semi-flexible endoscope SeeSnake micro CA-150 with camera head 17 mm
RIDGID ENDOSKOOPPI-CA-150-D17-41500050
Tuotenro 1970927270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarkkoihin silmämääräisiin tarkastuksiin vaikeapääsyisissä paikoissa.
Execution
- 3,5 tuuman LCD-värinäyttö, tarkkuus 320 x 240 pikseliä
- alumiininen kamerapää, jossa erittäin kirkas LED-valo
- Joustava kamerakaapeli (vedenpitävä kamerapää ja kaapeli)
- Sisäinen muisti enintään 20 kuvalle
Advantage
- Kamerakaapelia voi jatkaa jopa 9 m:n pituuteen jatkokappaleiden avulla
- reaaliaikaisten kuvien lähetys ulkoiseen laitteeseen videolähdön kautta
- Digitaalinen 4 x 90°:n näytön kierto mahdollistaa kuvan pystysuuntaisen näytön
Notes
Tallennettuja kuvia ei voi lukea
Tiedot(X)
Brand | RIDGID |
EAN | 0095691368485 |
Manufacturer Part Number | 36848 |
Malli | micro CA-150 |
Kamerapään halkaisija | 17 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 0,9 m |
Näytön resoluutio | 320 x 240 px |
Näytön koko | 3,5 in |
Kuvan kääntyminen | 360° (4 x 90°) |
Näkökenttä | 72 astetta |
Sisäinen muisti | Ei |
Ulkoinen muisti SD-kortilla | Ei |
LED-lamppujen määrä | 4 KPL |
Kamerakaapeli, pidennettävä | Kyllä |
Puheen tallennus | Ei |
Kuvan, videon ja äänen tallennus | Ei |
Videolähtö | PAL, NTSC |
Akkujen / paristojen määrä | 4 KPL |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Mignon AA |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85258900 |
Gross Weight | 2,396 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!