RÖHM 3-jaw lathe chuck ZG, 160 mm, with base plate
RÖHM 3-PAKKA ZG 160MM 22370010
Tuotenro 1970937358
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | RÖHM |
Manufacturer Part Number | R127857 |
Ulkohalkaisija (Außendurchmesser A) | 160 mm |
Kiinnitysalueen halkaisija enint. | 160 mm |
Pohjalevyn halkaisija (Grundplattendurchmesser A1) | 240 mm |
Läpireikä, reikäkoko (Durchgangsbohrung E) | 42 mm |
Pituus (kokonaispituus) (Länge N) | 14 mm |
Uran leveys (Nutbreite L) | 212 mm |
Korkeus leukojen kanssa (Höhe mit Backen C) | 118 mm |
Pohjalevyn korkeus (Grundplattenhöhe I) | 27 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662091 |
Gross Weight | 17,480 kg |