Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RÖHM DURO-M 3-jaw lathe chuck 160 ST 5 ISO 702-3 55027 stud bolt/collar nut

RÖHM DURO-M 160 C5 ISO02-3 22386124

Tuotenro 1970937357

-
RÖHM DURO-M 3-jaw lathe chuck 160 ST 5 ISO 702-3 55027 stud bolt/collar nut

Tuotenro 1970937357
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
Brand

RÖHM

EAN

4019208525068

Manufacturer Part Number

185504

Koko

160

Ulkohalkaisija

160 mm

Leukojen määrä

3 KPL

Kartiovarren koko

5

Jakoympyrän halkaisija (Lochkreisdurchmesser F)

104,8 mm

Kartion halkaisija enint. (Kegeldurchmesser max. B)

82,5 mm

Läpireikä, reikäkoko (Durchgangsbohrung P)

42 mm

Istukan korkeus (ilman leukoja) (D)

66 mm

Pituus 3 (H)

61 mm

Puristusvoima

47 kN

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

4600

Vääntömomentti enint.

110 Nm

Paino

9,464 kg

DIN

55027

ISO

702-3

CN-nimike/tuontikoodinro

84662091

Gross Weight

9,464 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot