Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RÖHM drill chuck Extra RV, clamp width 1.5-13mm, thr. 1/2inch x 20 UNF-3B, metal

PORAIST-CHK-EXT-AY-SPNW1,5-14-21308015

Tuotenro 1970919322

-
RÖHM drill chuck Extra RV, clamp width 1.5-13mm, thr. 1/2inch x 20 UNF-3B, metal

Tuotenro 1970919322
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
Brand

RÖHM

EAN

4019208176932

Manufacturer Part Number

1328310

Kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Liitäntäkierre

1/2" x 20 UNF 3B

Ulkohalkaisija

42,7 mm

Pituus, auki

64,5 mm

Pituus suljettuna

72,4 mm

Soveltuu enintään laitteen suorituskyvylle

1500 W

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

0,315 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot