RÖHM insert for hollow bodies with 60° tip angle for MK 2
RÖHM KÄRKI 60AS MK 2 22147302
Tuotenro 1970919594
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pitkien ja kapeiden työkappaleiden tukemiseen sorveissa.
Execution
- Ontot rungot.
- Taottu.
- Kovetettu ja hiottu.
Notes
Tarvikkeet pyörivälle keskityskärjelle nro 22144/22145.
scope of supply and services
1 x sisäke onttoihin runkoihin.
Tiedot(X)
Brand | RÖHM |
EAN | 4019208017631 |
Manufacturer Part Number | 70700 |
Morsekartion varren koko | MK 2 |
Kärjen halkaisija (Spitzendurchmesser D) | 25 mm |
Asennus-/kiinnityshalkaisija (Einsteckdurchmesser d) | 10 mm |
Kärjen pituus | 21 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662091 |
Gross Weight | 0,228 kg |