RÖHM machine vice 113 mm UZ
RÖHM KONERUUVIPURISTIN 113UZ 28750110
Tuotenro 1970922138
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sopii käytettäväksi erityisesti perinteisten työstökoneiden kanssa.
Execution
- Käsikäyttöinen-mekaaninen kiinnityslaite ilman tehostinta.
- Keskitetty kiinnitys vasemman- ja oikeanpuoleisen karan kierteillä.
- Valmistettu erikoisvaluraudasta. Soveltuu moniin käyttökohteisiin.
- Voidaan käyttää asteikollisissa kääntölevyissä.
- Kovetetut puristusleuat.
Advantage
- Laaja leukavalikoima.
- Kara on työskentelyalueella.
- Matalaprofiilinen malli.
- Ruuvipuristimen kohdistaminen on helppoa ja tarkkaa sivuttaisten leuan ohjaimien ansiosta.
Notes
Lisäleuat, katso nro 28882 28889. Kääntölevyjä nro 28717 saatavana pyynnöstä.
scope of supply and services
1 x UZ-koneruuvipuristin, sisältää vakiomalliset SGN-leuat ja käsikammen
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | RÖHM |
EAN | 4019208001210 |
Manufacturer Part Number | R014523 |
Leukojen leveys | 113 mm |
Kiinnitysleveys | 110 mm |
Leukojen korkeus | 31,6 mm |
Leukojen paksuus | 12 mm |
Rungon pituus | 344 mm |
Rungon leveys | 132 mm |
Pituus enint. | 358 mm |
Kiinnityskorkeus | 61 mm |
Korkeus | 93,5 mm |
Uran/raon leveys | 13 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 12,900 kg |