RÖHM precision vice 60 mm PL-G
RÖHM KONERUUVIPURISTIN 60 PL-G 28604060
Tuotenro 1970937386
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | RÖHM |
EAN | 4019208208329 |
Manufacturer Part Number | R1111182 |
Malli | PL-G 60 |
Prisma, uppokanta, vaaka- ja pystysuunnassa | Kyllä |
Leukojen leveys | 60 mm |
Leukojen korkeus | 25 mm |
Korkeus 2 | 25 mm |
Korkeus | 50 mm |
Kiinnitysleveys | 55 mm |
Rungon pituus | 110 mm |
Pituus 2 | 25 mm |
Pituus 3 | 33 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 1,700 kg |