Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RÖHM self-centring taper synchronously running MK4, 60 degrees, 80 mm dia.

RÖHM KESKIÖKÄRKI 60AS MK 4 22176040

Tuotenro 1970919604

-
RÖHM self-centring taper synchronously running MK4, 60 degrees, 80 mm dia.

Tuotenro 1970919604
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
Application

Onttojen runkojen ja putkien pitämiseen sorvausta varten.

Execution

  • Runkotyyppi: tylppä kartio.
  • Kartiokulma 60°.
  • Itsekeskittävä kartio ja kartiovarsi ovat täysin kovetettuja ja tarkkuushiottuja.

Advantage

  • Jatkuva voitelu ei vaadi huoltoa.

scope of supply and services

1 x synkroninen, itsekeskittävä kartio MK 2.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

RÖHM

EAN

4019208067988

Manufacturer Part Number

R301558

Morsekartion varren koko

MK 4

Työkappaleen paino enintään

400 kg

Samankeskisyyden toleranssi

0,008 mm

Ohjelmointimitta (Programmiermaß A)

78,5 mm

Kotelon halkaisija (Durchmesser Gehäuse D)

80 mm

Kärjen halkaisija (Spitzendurchmesser d)

30 mm

Kartion pituus (Kegellänge E)

64 mm

Kartiokulma

60 astetta

Paino

2 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

84662091

Gross Weight

2,360 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot