RST-hoitospray
Ruostumattoman teräksen hoitospray
RST-HOITO 400 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hoitava ja puhdistava, paksu emulsio
- Poistaa perusteellisesti lika-, puhdistus- ja pyyhkimisjäljet sekä rasvaiset ja öljyiset sormenjäljet
- Voidaan käyttää pystysuorilla pinnoilla
Älä suihkuta kuumille pinnoille tai käytä suorassa auringonpaisteessa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Puhdistava, hoitava emulsio metallipinnoille
Poista ensin karkea lika ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Suihkuta kuivalle pinnalle; hankaa pehmeällä liinalla ja pyyhi pois huolellisesti.
Kemiallinen perusta | Synteettisiä öljyjä sisältävä lääkevalkoöljy |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Valkoinen |
pH-arvo | 10,2 |
Tiheys/ominaispaino | 0.855 g/cm³ |
Biohajoava | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |