RST-pinnoitespray Perfect
RST-pinnoitespray, Perfect
RST-PINNOITE SPRAY 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paksu kerros jo ensimmäisellä suihkutuskerralla
- Erittäin turvallinen optimaalisten säältä suojaavien ominaisuuksien ansiosta
- Nopea käyttää, sillä työvaiheita on vain yksi
- Hyvä peittävyys
Säädettävä suihkutussuutin mahdollistaa monipuolisen käytön
Isot ja pienet korjaukset voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti säädettävää suihkutussuutinta käyttäen.
Korkea prosessin luotettavuus
Kestää hyvin kulutusta
Sinkkispray Perfect ja vaalea sinkkispray Perfect sisältävät sinkkiä ja siten tarjoavat optimaalisen katodisen suojan korroosiota vastaan. Jos pinta on vaurioitunut, sinkkipinta syöpyy (anodi) ja suojaa siten metallia ruostumiselta.
Ei sovellu tartuntapohjaksi PU- tai MS-polymeeripohjaisille tai hybriditiivistemassoille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Metallipintojen ehostamiseen, korjaukseen ja korroosiosuojaukseen.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali, hio ja puhdista. Ravista purkkia ennen käyttöä voimakkaasti vähintään 2 minuutin ajan.
Kemiallinen perusta | Akryyli-alkydi-yhdistelmä |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen, Krominvärinen |
Kuivakerroksen paksuus (ensimmäinen edestakaisliike) | 30 µm |
Kuivumisaika, pölykuiva vähint. | 15 min |
Kuivumisaika pölykuiva, edellytykset | kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa |
Kovettumisaika vähint. | 10 h |
Kovettumisaika enint. | 12 h |
Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset | Kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa |
Lämmönkestävyys enint. | 240 °C |
Tiheys/ominaispaino | 1,06 g/cm³ |
Pinnoitteen paksuus | 30 µm |
Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa | Ehdollinen, sopivuus varmistettava etukäteen |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 10 - 25°C lämpötilassa |
Leimahduspiste min. | -42 °C |
Kuivumisaika, kosketuskuiva vähint. | 20 min |
Kuivumisaika, kosketuskuiva edellytykset | kuivuneen kerroksen suosituspaksuudessa |
Hilaristikkokoe | GT 0-1 |
Hilaristikkokoe, edellytykset | DIN 53151 -standardin mukaisesti |
AOX-vapaa | Kyllä |
Pistehitsattava | Ei |
Hyvin tarttuvat pohjamateriaalit | Puu, Metalli, Pahvi, PMMA, Polykarbonaatti, Polystyreeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!