Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RST-puhdistusliina

Ruostumattoman teräksen puhdistusliina
RST-PUHDISTUSLIINA

Tuotenro 089312130

EAN 4045989995288

-
RST-puhdistusliina

Tuotenro 089312130
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
Metallipintojen helppoon ja nopeaan puhdistukseen ja kiillotukseen. NSF-sertifioitu

Erinomainen puhdistusteho lähes kaikissa metalleissa.


  • Poistaa helposti ja hellävaraisesti tahrat, rasvan, sormenjäljet, jäämät ja vahvan lian.

  • Yleiskäyttöön

  • Sopii päivittäiseen käyttöön


Erityisvalmisteinen liina


Puhdistus (karkea puoli) ja kiillotus (pehmeä puoli) yhdessä tuotteessa



Kestävä suoja pinnalle


  • Ehkäisee veden aiheuttamia tahroja ja ruostetta

  • Säästää aikaa – ylimääräistä kiillotusta ei tarvita


Hoitaa ja suojaa


  • Pidentää pintojen käyttöikää

  • Kirkastaa, suojaa ja ylläpitää ruostumattoman teräksen kiiltoa


Miellyttävä sitruunan tuoksu


Ei epämiellyttävää hajua käytön aikana



Käyttövalmiit liinat


Nopea ja helppo puhdistus



Ei sisällä silikonia

Suorituskyvyn osoitus

NSF C1 -rekisteröity (nro 150177), vastaa C1-vaatimuksia.

Käyttöalue

NSF C1 -rekisteröity (nro 150177), vastaa C1-vaatimuksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Puhdistaa ja kiillottaa nopeasti ja helposti lähes kaikki metallit, kuten ruostumattoman teräksen, messingin, kuparin, kromin ja alumiinin, sekä esimerkiksi hisseissä, keittiötiloissa, ajoneuvoissa ja veneissä käytettävät Resopal-, keramiikka- ja posliiniosat.

Ohjeet

Poista pinttynyt lika liinan karkealla puolella. Puhdista ja kiillota pinta sitten liinan pehmeällä puolella. Kiillota pinta puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Kemiallinen perusta

Alifaattinen hiilivety

Haju/tuoksu

Sitruuna

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Liinojen/arkkien määrä

30 KPL

Leveys x pituus

27 cm x 32 cm

Tuotepakkaus

Sanko/sangallinen purkki

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot