RST ruuvinaula terasseille erikoispinnoitteella Patentoitu pinnoite lisää pitoa ja kärjen muotoilu estää halkeilua
Rullaruuvinaula 16°, rst A2, muovisid. DC-pinnoite
RUUVINAULA 16° MUOVIS A2 TYLPP+DC 2,8X75
Tuotenro 5090502875
EAN 4099618918711
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 2,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 75 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7,0 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2, 1.4301 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Malli | Kierre, Irrotettava |
Määrä/kuormalava | 43200 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kappalemäärä/rulla | 200 KPL |