RTD Liquid Rocol
Rocol rtd -neste
ROCOL RTD LIQUID 400G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rocol rtd -neste tarjoaa ylivoimaisen leikkuutehon ja soveltuu kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin. Sen muovinen puristuspullo tekee levittämisestä helppoa ja kätevää. Tuote sopii kaikille metalleille ja ei sisällä silikonia.
- Ylivoimainen leikkuuteho
- Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin
- Muovinen puristuspullo – helppo levittää
- Soveltuu kaikille metalleille
- ei sisällä silikonia
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 452 ml |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 1,13 g/ml |
Kloori - vapaa | Ei |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 0 m²/s |