RTD Spray Rocol
Rocol RTD suihke
ROCOL RTD SPRAY 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rocol RTD suihke on erinomainen valinta kaikkein raskaimpiin leikkuutöihin, erityisesti vaikeasti saavutettaviin kohteisiin. Suihke voidaan helposti annostella suoraan liikkuviin työkaluihin, mikä tekee työskentelystä entistäkin tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Aerosolikäyttöinen voiteluaine on suunniteltu erityisesti rautapohjaisten metallien leikkaukseen. Erinomainen paineenkesto.
- Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin, etenkin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin
- Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin
- Aerosolikäyttöinen metallinleikkaukseen suunniteltu, äärimmäistä painetta kestävä voiteluaine
- Soveltuu kaikille rautapohjaisille metalleille
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,95 g/ml |
Kloori - vapaa | Ei |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 0 m²/s |