Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RW edition -päiväreppu

Päiväreppu RW edition
WÜRTH REPPU RW 2024

Tuotenro M485230999

EAN 4255576548692

-
RW edition -päiväreppu

Tuotenro M485230999
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
Kevyestä ja kestävästä materiaalista valmistettu päiväreppu vahvistetuilla olkahihnoilla ja suurilla vetoketjuilla
  • Tilavuus 25 l

  • Kevyt ja kestävä vahvan polyamidikankaan ansiosta

  • Selkämyksen ilmanvaihto ja hengittävyys vähentävät selän hikoilua


  • Ergonominen metallirunko vähentää fyysistä rasitusta jakamalla repun painon tasaisesti


  • Metalliosat on suojattu vaahtomuovipehmusteilla, lisäten käyttömukavuutta

  • ilmava 3D-verkko selkämyksessä ja olkahihnojen sisäpinnalla

  • Helposti säädettävät olkahihnat

  • Säädettävä ja joustava rintahihna sekä turvallisuutta parantava pilli

  • Säädettävä lantiovyö verkkotaskulla

  • 1 pieni, helppokäyttöinen etutasku pienille työkaluille/esineille

  • 1 lokeroitu päätaskupienellä muovisella karbiinihaalla avaimille

  • 2 verkkokankaista sivutaskua juomapulloja ja muita tarvikkeita varten

  • Repussa on valmius juomajärjestelmälle ulostuloaukolla ja kyljen letkuohjaimilla


  • Kiinnityslenkkejä

  • Irrotettava sadesuoja ja kiinnike vaellussauvoja varten


  • Monia tärkeitä ominaisuuksilla yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun.

  • Täydellinen kumppani niin kaupungissa kuin luonnossakin liikkumiseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

One size

Materiaali

100 % polyesteriä

Pesulämpötila

Käsinpesu

Hoito-ohjeet

Valkaisu kielletty, Silitys kielletty, Kemiallinen pesu kielletty, Kuivaus kuivausrummussa kielletty

Tuotteen paino

980,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot