Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikällinen kuormansidontaliina kaksoiskoukulla

Räikällinen kuormansidontaliina, kaksoiskoukku
SIDONTALIINA KOUKULLA RZH50

Tuotenro 096380 215

EAN 4038898119913

-
Räikällinen kuormansidontaliina kaksoiskoukulla

Tuotenro 096380 215
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
Kiristys- ja sidontaliina kuormien kiinnittämiseen ja sitomiseen standardin EN 12195-2 mukaisesti
  • Helppokäyttöinen

  • Sidontalenkkiin, sidontalenkkiin alumiinisella kiinnikkeellä ja sidontasilmukalla

  • Valmistettu korkealaatuisesta polyesteristä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

RZH50

Leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

5000 mm

Suositeltu vetokuormitus enint.

650 daN

Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa)

1300 daN

Käsivoima räikällä

50 daN

Esikuormitus

200 daN

Tuotteen paino

1,200 kg

Koukun muoto

Kaksoiskoukku

Väri

Punainen

Materiaali

PES – Polyesteri

EN-standardi

12195-2

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOE

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Sidontalenkki

SIDONTALENKKI ZM14

Lisäkuorman kiinnittämiseen ajoneuvoon
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOA

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Sidontarengassarja

SIDONTASILMUKKA ANCRL-VZS

Kiinnitettäväksi pohjalevyyn
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot