Räikällinen kuormansidontaliina litteällä koukulla
Räikällinen kuormansidontaliina, litteä koukku
SIDONTALIINA RZS20, 2M
Tuotenro 096380 207
EAN 4038898183099
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monipuolisiin kuljetustehtäviin
- Helppokäyttöinen
- Sidontalenkkiin, sidontalenkkiin alumiinisella kiinnikkeellä ja sidontasilmukalla
- Valmistettu korkealaatuisesta polyesteristä
- Vastaa standardia EN 12195-2
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | RZS20 |
Leveys | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Suositeltu vetokuormitus enint. | 650 daN |
Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa) | 1300 daN |
Käsivoima räikällä | 50 daN |
Esikuormitus | 200 daN |
Tuotteen paino | 0,300 kg |
Väri | Punainen |
Materiaali | PES – Polyesteri |
EN-standardi | 12195-2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!