Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikällinen kuormansidontaliina litteällä koukulla

Räikällinen kuormansidontaliina, litteä koukku
SIDONTALIINA RZS50, 5M

Tuotenro 096380 213

EAN 4038898119937

-
Räikällinen kuormansidontaliina litteällä koukulla

Tuotenro 096380 213
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
Sidontakiskoon
  • Monipuolisiin kuljetustehtäviin

  • Helppokäyttöinen

  • Sidontalenkkiin, sidontalenkkiin alumiinisella kiinnikkeellä ja sidontasilmukalla

  • Valmistettu korkealaatuisesta polyesteristä

  • Vastaa standardia EN 12195-2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

RZS50

Leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

5000 mm

Suositeltu vetokuormitus enint.

650 daN

Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa)

1300 daN

Käsivoima räikällä

50 daN

Esikuormitus

200 daN

Tuotteen paino

0,500 kg

Väri

Punainen

Materiaali

PES – Polyesteri

EN-standardi

12195-2

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sidontalenkki

SIDONTALENKKI ZM14

Lisäkuorman kiinnittämiseen ajoneuvoon
x 1 kpl
Sidontakisko kiinnitystapeilla

SIDONTAKISKO, KIINNITYSTAPIT ZSS997

Asennettavaksi ajoneuvon seiniin tai tavaratilavarustukseen
x 1 kpl
Sidontakisko kiinnitystapeilla

SIDONTAKISKO, KIINNITYSTAPIT ZSS1495

Asennettavaksi ajoneuvon seiniin tai tavaratilavarustukseen
x 1 kpl
Sidontakisko kiinnitystapeilla

SIDONTAKISKO, KIINNITYSTAPIT ZSS2000

Asennettavaksi ajoneuvon seiniin tai tavaratilavarustukseen
x 1 kpl
Sidontarengassarja

SIDONTASILMUKKA ANCRL-VZS

Kiinnitettäväksi pohjalevyyn
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot